Eriks
BURKERT

BURKERT Magneetafsluiter 2/2 Type: 32364 Serie: 6213HP Roestvaststaal (RVS)/FPM (FKM) Doorlaat: 20mm Normaal gesloten (NC) 24V AC 1" BSPP(G)

  • ERIKS:13340278
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 330,65/ stukexcl. btw

€ 400,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BURKERT
Serie
6213HP
Type
32364
Uitvoering
Magneetafsluiter tweeweg
Procesaansluiting
Binnendraad
Maat procesaansluiting
1" BSPP(G)
Doorlaat
20 mm
Kvs-waarde
8.3 m³/h
Functie
Normaal gesloten (NC)
Werking
Indirect werkend met gekoppeld membraan
Min. drukverschil
0 bar
Max. drukverschil
10 bar
Spoeltype
SPC 35181
Voedingsspanning
24V AC
Frequentie
50/60Hz
Elektrische aansluiting
Stekker EN 175301-803 type A
Inclusief stekker
Nee
Vermogen
16 W / 37 VA
Inschakelvermogen
140 VA
Max. viscositeit
21 mm²/s
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
1.4408
Afdichting
FPM (FKM)
Materiaal spoelbehuizing
Epoxy
Materiaal kortsluitring
Zilver
Materiaal membraan
FPM (FKM)
Inschakelduur
100 %
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP65
Noodhandbediening
Geen
Explosieveilig
Nee
Mediumtemperatuur
Van 0 °C tot 120 °C
Omgevingstemperatuur
Van 0 °C tot 55 °C
Maat
1"
Doorlaat
20 mm mm
G
1"
B
65 mm
C
55.5 mm
D
42 mm
H
146.9 mm
H2
64 mm
L
80 mm
Gewicht
0.9 kg