Eriks
BURKERT

BURKERT Magneetafsluiter 2/2 Type: 32362 Serie: 6213HP Messing/NBR Doorlaat: 13mm Normaal gesloten (NC) 24V AC 3/4" BSPP(G)

  • ERIKS:13340186
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 114,33/ stukexcl. btw

€ 138,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BURKERT
Serie
6213HP
Type
32362
Uitvoering
Magneetafsluiter tweeweg
Procesaansluiting
Binnendraad
Maat procesaansluiting
3/4" BSPP(G)
Doorlaat
13 mm
Kvs-waarde
3.6 m³/h
Functie
Normaal gesloten (NC)
Werking
Indirect werkend met gekoppeld membraan
Min. drukverschil
0 bar
Max. drukverschil
10 bar
Spoeltype
SPC 35181
Voedingsspanning
24V AC
Frequentie
50/60Hz
Elektrische aansluiting
Stekker EN 175301-803 type A
Inclusief stekker
Nee
Vermogen
16 W / 37 VA
Inschakelvermogen
125 VA
Max. viscositeit
21 mm²/s
Materiaal huis
Messing
Kwaliteitsklasse
CW617N (CuZn40Pb2)
Afdichting
NBR
Materiaal spoelbehuizing
Epoxy
Materiaal kortsluitring
Koper
Materiaal membraan
NBR
Inschakelduur
100 %
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP65
Noodhandbediening
Geen
Explosieveilig
Nee
Mediumtemperatuur
Van -10 °C tot 80 °C
Omgevingstemperatuur
Van 0 °C tot 55 °C
Maat
3/4"
Doorlaat
13 mm mm
G
3/4"
B
44.5 mm
C
55.5 mm
D
42 mm
H
127.3 mm
H2
64 mm
L
65 mm
Gewicht
0.5 kg
Onderdelen & accessoires

€ 3,37/ stukexcl. btw

€ 4,08incl. btw

498 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026