€ 119,43/ stukexcl. btw
€ 144,51incl. btw
Verwachte leverdatum - 08/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BURKERT |
Serie | 6213HP |
Type | 32362 |
Uitvoering | Magneetafsluiter tweeweg |
Procesaansluiting | Binnendraad |
Maat procesaansluiting | 1/2" BSPP(G) |
Doorlaat | 13 mm |
Kvs-waarde | 3.6 m³/h |
Functie | Normaal gesloten (NC) |
Werking | Indirect werkend met gekoppeld membraan |
Min. drukverschil | 0 bar |
Max. drukverschil | 10 bar |
Spoeltype | SPC 35181 |
Voedingsspanning | 24V AC |
Frequentie | 50/60Hz |
Elektrische aansluiting | Stekker EN 175301-803 type A |
Inclusief stekker | Nee |
Vermogen | 16 W / 37 VA |
Inschakelvermogen | 125 VA |
Max. viscositeit | 21 mm²/s |
Materiaal huis | Messing |
Kwaliteitsklasse | CW617N (CuZn40Pb2) |
Afdichting | EPDM |
Materiaal spoelbehuizing | Epoxy |
Materiaal kortsluitring | Koper |
Materiaal membraan | EPDM |
Inschakelduur | 100 % |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP65 |
Noodhandbediening | Geen |
Explosieveilig | Nee |
Mediumtemperatuur | Van -30 tot 100 °C |
Omgevingstemperatuur | Van 0 °C tot 55 °C |
Maat | 1/2" |
Doorlaat | 13 mm mm |
G | 1/2" |
B | 44.5 mm |
C | 55.5 mm |
D | 42 mm |
H | 122.8 mm |
H2 | 64 mm |
L | 58 mm |
Gewicht | 0.4 kg |
€ 3,37/ stukexcl. btw
€ 4,08incl. btw
498 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026