Eriks
BURKERT

BURKERT Magneetafsluiter 2/2 Type: 32356ST Serie: 290 Messing/EPDM Doorlaat: 25mm Normaal gesloten (NC) 24V AC 1" BSPP(G)

  • ERIKS:13340055
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 242,25/ stukexcl. btw

€ 293,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BURKERT
Serie
290
Type
32356ST
Uitvoering
Magneetafsluiter tweeweg
Procesaansluiting
Binnendraad
Maat procesaansluiting
1" BSPP(G)
Doorlaat
25 mm
Kvs-waarde
10 m³/h
Functie
Normaal gesloten (NC)
Werking
Indirect werkend
Min. drukverschil
0 bar
Max. drukverschil
16 bar
Spoeltype
SPC 35194
Voedingsspanning
24V AC
Frequentie
50Hz
Elektrische aansluiting
Stekker EN 175301-803 type A
Inclusief stekker
Ja
Vermogen
16 W / 32 VA
Inschakelvermogen
120 VA
Materiaal huis
Messing
Kwaliteitsklasse
CW617N (CuZn40Pb2)
Afdichting
EPDM
Materiaal spoelbehuizing
Epoxy
Materiaal kortsluitring
Koper
Materiaal membraan
EPDM
Inschakelduur
100 %
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP65
Noodhandbediening
Geen
Explosieveilig
Nee
Mediumtemperatuur
Van -30 tot 120 °C
Omgevingstemperatuur
Van -10 °C tot 55 °C
DN
DN25
Doorlaat
25 mm mm
G
1"
B
131 mm
F
18 mm
H
49 mm
J
98 mm
L
115 mm
SW
41 mm
Gewicht
1.8 kg