Eriks
BURKERT

BURKERT Magneetafsluiter 2/2 Type: 32356ST Serie: 290 Messing/EPDM Doorlaat: 20mm Normaal gesloten (NC) 24V AC/DC 3/4" BSPP(G)

  • ERIKS:13340061
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 269,88/ stukexcl. btw

€ 326,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BURKERT
Serie
290
Type
32356ST
Uitvoering
Magneetafsluiter tweeweg
Procesaansluiting
Binnendraad
Maat procesaansluiting
3/4" BSPP(G)
Doorlaat
20 mm
Kvs-waarde
6.5 m³/h
Functie
Normaal gesloten (NC)
Werking
Indirect werkend
Min. drukverschil
0 bar
Max. drukverschil
16 bar
Spoeltype
SPC 35195
Voedingsspanning
24V AC/DC
Frequentie
50/60Hz
Elektrische aansluiting
Stekker EN 175301-803 type A
Inclusief stekker
Ja
Vermogen
9 W
Inschakelvermogen
100 VA
Materiaal huis
Messing
Kwaliteitsklasse
CW617N (CuZn40Pb2)
Afdichting
EPDM
Materiaal spoelbehuizing
Epoxy
Materiaal kortsluitring
Koper
Materiaal membraan
EPDM
Inschakelduur
100 %
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP65
Noodhandbediening
Geen
Explosieveilig
Nee
Mediumtemperatuur
Van -30 °C tot 90 °C
Omgevingstemperatuur
Van -10 °C tot 55 °C
DN
DN20
Doorlaat
20 mm mm
G
3/4"
B
122 mm
F
16 mm
H
49 mm
J
93 mm
L
100 mm
SW
32 mm
Gewicht
1.4 kg