€ 206,98/ stukexcl. btw
€ 250,45incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BURKERT |
Serie | 290 |
Type | 32356ST |
Uitvoering | Magneetafsluiter tweeweg |
Procesaansluiting | Binnendraad |
Maat procesaansluiting | 3/4" BSPP(G) |
Doorlaat | 20 mm |
Kvs-waarde | 6.5 m³/h |
Functie | Normaal gesloten (NC) |
Werking | Indirect werkend |
Min. drukverschil | 0 bar |
Max. drukverschil | 16 bar |
Spoeltype | SPC 35194 |
Voedingsspanning | 24V AC |
Frequentie | 50Hz |
Elektrische aansluiting | Stekker EN 175301-803 type A |
Inclusief stekker | Ja |
Vermogen | 16 W / 32 VA |
Inschakelvermogen | 120 VA |
Materiaal huis | Messing |
Kwaliteitsklasse | CW617N (CuZn40Pb2) |
Afdichting | EPDM |
Materiaal spoelbehuizing | Epoxy |
Materiaal kortsluitring | Koper |
Materiaal membraan | EPDM |
Inschakelduur | 100 % |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP65 |
Noodhandbediening | Geen |
Explosieveilig | Nee |
Mediumtemperatuur | Van -30 tot 120 °C |
Omgevingstemperatuur | Van -10 °C tot 55 °C |
DN | DN20 |
Doorlaat | 20 mm mm |
G | 3/4" |
B | 122 mm |
F | 16 mm |
H | 49 mm |
J | 93 mm |
L | 100 mm |
SW | 32 mm |
Gewicht | 1.4 kg |