Eriks
BURKERT

BURKERT Magneetafsluiter 2/2 Type: 32356ST Serie: 290 Messing/EPDM Doorlaat: 12mm Normaal gesloten (NC) 24V AC/DC 1/2" BSPP(G)

  • ERIKS:13330661
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 198,05/ stukexcl. btw

€ 239,64incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BURKERT
Serie
290
Type
32356ST
Uitvoering
Magneetafsluiter tweeweg
Procesaansluiting
Binnendraad
Maat procesaansluiting
1/2" BSPP(G)
Doorlaat
12 mm
Kvs-waarde
1.8 m³/h
Functie
Normaal gesloten (NC)
Werking
Indirect werkend
Min. drukverschil
0 bar
Max. drukverschil
16 bar
Spoeltype
SPC 35192
Voedingsspanning
24V AC/DC
Frequentie
50/60Hz
Elektrische aansluiting
Stekker EN 175301-803 type A
Inclusief stekker
Ja
Vermogen
6 W
Inschakelvermogen
80 VA
Materiaal huis
Messing
Kwaliteitsklasse
CW617N (CuZn40Pb2)
Afdichting
EPDM
Materiaal spoelbehuizing
Epoxy
Materiaal kortsluitring
Koper
Materiaal membraan
EPDM
Inschakelduur
100 %
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP65
Noodhandbediening
Geen
Explosieveilig
Nee
Mediumtemperatuur
Van -30 °C tot 90 °C
Omgevingstemperatuur
Van -10 °C tot 55 °C
DN
DN15
Doorlaat
12 mm mm
G
1/2"
B
94 mm
D
40 mm
F
14 mm
H
40 mm
J
81 mm
L
74.5 mm
SW
27 mm
Gewicht
1 kg