Eriks
BURKERT

BURKERT Magneetafsluiter 2/2 Type: 32356ST Serie: 290 Messing/EPDM Doorlaat: 12mm Normaal gesloten (NC) 24V AC 1/2" BSPP(G)

  • ERIKS:13340059
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 128,35/ stukexcl. btw

€ 155,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BURKERT
Serie
290
Type
32356ST
Uitvoering
Magneetafsluiter tweeweg
Procesaansluiting
Binnendraad
Maat procesaansluiting
1/2" BSPP(G)
Doorlaat
12 mm
Kvs-waarde
1.8 m³/h
Functie
Normaal gesloten (NC)
Werking
Indirect werkend
Min. drukverschil
0 bar
Max. drukverschil
16 bar
Spoeltype
SPC 35190
Voedingsspanning
24V AC
Frequentie
50Hz
Elektrische aansluiting
Stekker EN 175301-803 type A
Inclusief stekker
Ja
Vermogen
10 W / 25 VA
Inschakelvermogen
100 VA
Materiaal huis
Messing
Kwaliteitsklasse
CW617N (CuZn40Pb2)
Afdichting
EPDM
Materiaal spoelbehuizing
Epoxy
Materiaal kortsluitring
Koper
Materiaal membraan
EPDM
Inschakelduur
100 %
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP65
Noodhandbediening
Geen
Explosieveilig
Nee
Mediumtemperatuur
Van -30 tot 120 °C
Omgevingstemperatuur
Van -10 °C tot 55 °C
DN
DN15
Doorlaat
12 mm mm
G
1/2"
B
94 mm
D
40 mm
F
14 mm
H
40 mm
J
81 mm
L
74.5 mm
SW
27 mm
Gewicht
1 kg