€ 128,35/ stukexcl. btw
€ 155,30incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BURKERT |
Serie | 290 |
Type | 32356ST |
Uitvoering | Magneetafsluiter tweeweg |
Procesaansluiting | Binnendraad |
Maat procesaansluiting | 1/2" BSPP(G) |
Doorlaat | 12 mm |
Kvs-waarde | 1.8 m³/h |
Functie | Normaal gesloten (NC) |
Werking | Indirect werkend |
Min. drukverschil | 0 bar |
Max. drukverschil | 16 bar |
Spoeltype | SPC 35190 |
Voedingsspanning | 230V AC |
Frequentie | 50Hz |
Elektrische aansluiting | Stekker EN 175301-803 type A |
Inclusief stekker | Ja |
Vermogen | 10 W / 25 VA |
Inschakelvermogen | 100 VA |
Materiaal huis | Messing |
Kwaliteitsklasse | CW617N (CuZn40Pb2) |
Afdichting | EPDM |
Materiaal spoelbehuizing | Epoxy |
Materiaal kortsluitring | Koper |
Materiaal membraan | EPDM |
Inschakelduur | 100 % |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP65 |
Noodhandbediening | Geen |
Explosieveilig | Nee |
Mediumtemperatuur | Van -30 tot 120 °C |
Omgevingstemperatuur | Van -10 °C tot 55 °C |
DN | DN15 |
Doorlaat | 12 mm mm |
G | 1/2" |
B | 94 mm |
D | 40 mm |
F | 14 mm |
H | 40 mm |
J | 81 mm |
L | 74.5 mm |
SW | 27 mm |
Gewicht | 1 kg |