Eriks
BURKERT

BURKERT Magneetafsluiter 2/2 Type: 32356 Serie: 290 Messing/NBR Doorlaat: 40mm Normaal gesloten (NC) 230V AC 1.1/2" BSPP(G)

  • ERIKS:13340015
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 426,28/ stukexcl. btw

€ 515,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BURKERT
Serie
290
Type
32356
Uitvoering
Magneetafsluiter tweeweg
Procesaansluiting
Binnendraad
Maat procesaansluiting
1.1/2" BSPP(G)
Doorlaat
40 mm
Kvs-waarde
16 m³/h
Functie
Normaal gesloten (NC)
Werking
Indirect werkend
Min. drukverschil
0 bar
Max. drukverschil
12 bar
Spoeltype
SPC 35194
Voedingsspanning
230V AC
Frequentie
50Hz
Elektrische aansluiting
Stekker EN 175301-803 type A
Inclusief stekker
Ja
Vermogen
16 W / 32 VA
Inschakelvermogen
120 VA
Materiaal huis
Messing
Kwaliteitsklasse
CW617N (CuZn40Pb2)
Afdichting
NBR
Materiaal spoelbehuizing
Epoxy
Materiaal kortsluitring
Koper
Materiaal membraan
NBR
Inschakelduur
100 %
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP65
Noodhandbediening
Geen
Explosieveilig
Nee
Mediumtemperatuur
Van -10 °C tot 80 °C
Omgevingstemperatuur
Van -10 °C tot 55 °C
DN
DN40