Eriks
BURKERT

BURKERT Magneetafsluiter 2/2 Type: 32352 Serie: 6213 Roestvaststaal (RVS)/FPM (FKM) Doorlaat: 40mm Normaal gesloten (NC) 230V AC 2" BSPP(G)

  • ERIKS:13340271
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 975,80/ stukexcl. btw

€ 1.180,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BURKERT
Serie
6213
Type
32352
Uitvoering
Magneetafsluiter tweeweg
Procesaansluiting
Binnendraad
Maat procesaansluiting
2" BSPP(G)
Doorlaat
40 mm
Kvs-waarde
30 m³/h
Functie
Normaal gesloten (NC)
Werking
Indirect werkend met gekoppeld membraan
Min. drukverschil
0.5 bar
Max. drukverschil
10 bar
Spoeltype
SPC 35181
Voedingsspanning
230V AC
Frequentie
50Hz
Elektrische aansluiting
Stekker EN 175301-803 type A
Inclusief stekker
Nee
Vermogen
16 W / 37 VA
Inschakelvermogen
190 VA
Max. viscositeit
21 mm²/s
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
1.4408
Afdichting
FPM (FKM)
Materiaal spoelbehuizing
Epoxy
Materiaal kortsluitring
Zilver
Materiaal membraan
FPM (FKM)
Inschakelduur
100 %
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP65
Noodhandbediening
Geen
Explosieveilig
Nee
Mediumtemperatuur
Van 0 °C tot 120 °C
Omgevingstemperatuur
Van 0 °C tot 55 °C
DN
DN50
Type
35181
Maat
2"
Doorlaat
40 mm mm
Spanning
AC
B
70 mm
B2
34.2 mm
C
55.5 mm
D
42 mm
H
193.3 mm
L
132 mm
Onderdelen & accessoires

€ 3,37/ stukexcl. btw

€ 4,08incl. btw

498 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026