Eriks
BURKERT

BURKERT Magneetafsluiter 2/2 Type: 32352 Serie: 6213 Roestvaststaal (RVS)/FPM (FKM) Doorlaat: 25mm Normaal gesloten (NC) 24V DC 1" BSPP(G)

  • ERIKS:13340260
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 476,00/ stukexcl. btw

€ 575,96incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BURKERT
Serie
6213
Type
32352
Uitvoering
Magneetafsluiter tweeweg
Procesaansluiting
Binnendraad
Maat procesaansluiting
1" BSPP(G)
Doorlaat
25 mm
Kvs-waarde
11 m³/h
Functie
Normaal gesloten (NC)
Werking
Indirect werkend met gekoppeld membraan
Min. drukverschil
0.5 bar
Max. drukverschil
10 bar
Spoeltype
SPC 35182
Voedingsspanning
24V DC
Elektrische aansluiting
Stekker EN 175301-803 type A
Inclusief stekker
Nee
Vermogen
21 W (hot) - 28 W (cold)
Max. viscositeit
21 mm²/s
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
1.4408
Afdichting
FPM (FKM)
Materiaal spoelbehuizing
Epoxy
Materiaal membraan
FPM (FKM)
Inschakelduur
100 %
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP65
Noodhandbediening
Geen
Explosieveilig
Nee
Mediumtemperatuur
Van 0 °C tot 120 °C
Omgevingstemperatuur
Van 0 °C tot 55 °C
DN
DN25
Type
35182
Maat
1"
Doorlaat
25 mm mm
Spanning
DC
B
41 mm
B2
34.2 mm
C
72 mm
D
65 mm
H
156.8 mm
L
95 mm
Onderdelen & accessoires

€ 3,37/ stukexcl. btw

€ 4,08incl. btw

498 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026