€ 201,88/ stukexcl. btw
€ 244,27incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BURKERT |
Serie | 6213 |
Type | 32352 |
Uitvoering | Magneetafsluiter tweeweg |
Procesaansluiting | Binnendraad |
Maat procesaansluiting | 1/2" BSPP(G) |
Doorlaat | 13 mm |
Kvs-waarde | 3.6 m³/h |
Functie | Normaal gesloten (NC) |
Werking | Indirect werkend met gekoppeld membraan |
Min. drukverschil | 0.5 bar |
Max. drukverschil | 10 bar |
Spoeltype | SPC 35161 |
Voedingsspanning | 24V AC |
Frequentie | 50Hz |
Elektrische aansluiting | Stekker EN 175301-803 type A |
Inclusief stekker | Nee |
Vermogen | 8 W / 14 VA |
Inschakelvermogen | 36 VA |
Max. viscositeit | 21 mm²/s |
Materiaal huis | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | 1.4408 |
Afdichting | FPM (FKM) |
Materiaal spoelbehuizing | Epoxy |
Materiaal kortsluitring | Zilver |
Materiaal membraan | FPM (FKM) |
Inschakelduur | 100 % |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP65 |
Noodhandbediening | Geen |
Explosieveilig | Nee |
Mediumtemperatuur | Van 0 °C tot 120 °C |
Omgevingstemperatuur | Van 0 °C tot 55 °C |
DN | DN15 |
Type | 35161 |
Maat | 1/2" |
Doorlaat | 13 mm mm |
Spanning | AC |
B | 27 mm |
B2 | 34.2 mm |
C | 45 mm |
D | 32 mm |
H | 92.4 mm |
L | 65 mm |
€ 3,37/ stukexcl. btw
€ 4,08incl. btw
498 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026