Eriks
BURKERT

BURKERT Magneetafsluiter 2/2 Type: 32352 Serie: 6213 Roestvaststaal (RVS)/EPDM Doorlaat: 25mm Normaal gesloten (NC) 24V DC 1" BSPP(G)

  • ERIKS:13626786
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BURKERT
Serie
6213
Type
32352
Uitvoering
Magneetafsluiter tweeweg
Procesaansluiting
Binnendraad
Maat procesaansluiting
1" BSPP(G)
Doorlaat
25 mm
Kvs-waarde
11 m³/h
Functie
Normaal gesloten (NC)
Werking
Indirect werkend met gekoppeld membraan
Min. drukverschil
0.5 bar
Max. drukverschil
10 bar
Spoeltype
SPC 35182
Voedingsspanning
24V DC
Elektrische aansluiting
Stekker EN 175301-803 type A
Inclusief stekker
Nee
Vermogen
21 W (hot) - 28 W (cold)
Max. viscositeit
21 mm²/s
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
1.4408
Afdichting
EPDM
Materiaal spoelbehuizing
Epoxy
Materiaal membraan
EPDM
Inschakelduur
100 %
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP65
Noodhandbediening
Geen
Explosieveilig
Nee
Mediumtemperatuur
Van -30 tot 100 °C
Omgevingstemperatuur
Van -30 °C tot 55 °C
DN
DN25
Type
35182
Maat
1"
Doorlaat
25 mm mm
Spanning
DC
B
41 mm
B2
34.2 mm
C
72 mm
D
65 mm
H
156.8 mm
L
95 mm