Eriks
BURKERT

BURKERT Magneetafsluiter 2/2 Type: 32352 Serie: 6213 Roestvaststaal (RVS)/EPDM Doorlaat: 20mm Normaal gesloten (NC) 24V DC 3/4" BSPP(G)

  • ERIKS:14540710
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 255,85/ stukexcl. btw

€ 309,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BURKERT
Serie
6213
Type
32352
Uitvoering
Magneetafsluiter tweeweg
Procesaansluiting
Binnendraad
Maat procesaansluiting
3/4" BSPP(G)
Doorlaat
20 mm
Kvs-waarde
8.3 m³/h
Functie
Normaal gesloten (NC)
Werking
Indirect werkend met gekoppeld membraan
Min. drukverschil
0.5 bar
Max. drukverschil
10 bar
Spoeltype
SPC 35164
Voedingsspanning
24V DC
Elektrische aansluiting
Stekker EN 175301-803 type A
Inclusief stekker
Nee
Vermogen
10 W (hot) - 11 W (cold)
Max. viscositeit
21 mm²/s
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
1.4408
Afdichting
EPDM
Materiaal spoelbehuizing
Epoxy
Materiaal membraan
EPDM
Inschakelduur
100 %
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP65
Noodhandbediening
Geen
Explosieveilig
Nee
Mediumtemperatuur
Van -30 tot 100 °C
Omgevingstemperatuur
Van -30 °C tot 55 °C
DN
DN20
Type
35164
Maat
3/4"
Doorlaat
20 mm mm
Spanning
DC
B
32 mm
B2
34.2 mm
C
51 mm
D
40 mm
H
109.4 mm
L
80 mm