Eriks
BURKERT

BURKERT Magneetafsluiter 2/2 Type: 32350 Serie: 6213 Messing/NBR Doorlaat: 40mm Normaal gesloten (NC) 24V AC/DC 1.1/4" BSPP(G)

  • ERIKS:14811321
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BURKERT
Serie
6213
Type
32350
Uitvoering
Magneetafsluiter tweeweg
Procesaansluiting
Binnendraad
Maat procesaansluiting
1.1/4" BSPP(G)
Doorlaat
40 mm
Kvs-waarde
30 m³/h
Functie
Normaal gesloten (NC)
Werking
Indirect werkend met gekoppeld membraan
Min. drukverschil
0.5 bar
Max. drukverschil
10 bar
Voedingsspanning
24V AC/DC
Frequentie
50/60Hz
Elektrische aansluiting
Stekker EN 175301-803 type A
Inclusief stekker
Nee
Vermogen
8.5 W
Inschakelvermogen
85 VA
Max. viscositeit
21 mm²/s
Materiaal huis
Messing
Kwaliteitsklasse
CW617N (CuZn40Pb2)
Afdichting
NBR
Materiaal spoelbehuizing
Epoxy
Materiaal kortsluitring
Koper
Materiaal membraan
NBR
Inschakelduur
100 %
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP65
Noodhandbediening
Geen
Explosieveilig
Nee
SIL gecertificeerd
Nee
Mediumtemperatuur
Van -10 °C tot 80 °C
Omgevingstemperatuur
Van -10 °C tot 55 °C
DN
DN32
Maat
1.1/4"
Doorlaat
40 mm mm
Spanning
AC/DC
B
104.5 mm
C
555 mm
D
42 mm
H
178.9 mm
L
126 mm
SW
50 mm
Gewicht
3.4 kg