€ 337,03/ stukexcl. btw
€ 407,81incl. btw
Verwachte leverdatum - 08/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BURKERT |
Serie | 6213 |
Type | 32350 |
Uitvoering | Magneetafsluiter tweeweg |
Procesaansluiting | Binnendraad |
Maat procesaansluiting | 1.1/4" BSPP(G) |
Doorlaat | 40 mm |
Kvs-waarde | 30 m³/h |
Functie | Normaal gesloten (NC) |
Werking | Indirect werkend met gekoppeld membraan |
Min. drukverschil | 0.5 bar |
Max. drukverschil | 10 bar |
Voedingsspanning | 230V AC |
Frequentie | 50Hz |
Elektrische aansluiting | Stekker EN 175301-803 type A |
Inclusief stekker | Nee |
Vermogen | 16 W |
Inschakelvermogen | 190 VA |
Max. viscositeit | 21 mm²/s |
Materiaal huis | Messing |
Kwaliteitsklasse | CW617N (CuZn40Pb2) |
Afdichting | NBR |
Materiaal spoelbehuizing | Epoxy |
Materiaal kortsluitring | Koper |
Materiaal membraan | NBR |
Inschakelduur | 100 % |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP65 |
Noodhandbediening | Geen |
Explosieveilig | Nee |
SIL gecertificeerd | Nee |
Mediumtemperatuur | Van -10 °C tot 80 °C |
Omgevingstemperatuur | Van -10 °C tot 55 °C |
DN | DN32 |
Maat | 1.1/4" |
Doorlaat | 40 mm mm |
Spanning | AC |
B | 104.5 mm |
C | 55.5 mm |
D | 42 mm |
H | 178.9 mm |
L | 126 mm |
SW | 50 mm |
Gewicht | 3.4 kg |