Eriks
BURKERT

BURKERT Magneetafsluiter 2/2 Type: 32350 Serie: 6213 Messing/NBR Doorlaat: 10mm Normaal gesloten (NC) 24V AC 1/2" BSPP(G)

  • ERIKS:13340224
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 79,48/ stukexcl. btw

€ 96,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BURKERT
Serie
6213
Type
32350
Uitvoering
Magneetafsluiter tweeweg
Procesaansluiting
Binnendraad
Maat procesaansluiting
1/2" BSPP(G)
Doorlaat
10 mm
Kvs-waarde
1.9 m³/h
Functie
Normaal gesloten (NC)
Werking
Indirect werkend met gekoppeld membraan
Min. drukverschil
0.5 bar
Max. drukverschil
10 bar
Voedingsspanning
24V AC
Frequentie
50Hz
Elektrische aansluiting
Stekker EN 175301-803 type A
Inclusief stekker
Nee
Vermogen
8 W / 14 VA
Inschakelvermogen
34 VA
Max. viscositeit
21 mm²/s
Materiaal huis
Messing
Kwaliteitsklasse
CW617N (CuZn40Pb2)
Afdichting
NBR
Materiaal spoelbehuizing
PA
Materiaal kortsluitring
Koper
Materiaal membraan
NBR
Inschakelduur
100 %
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP65
Noodhandbediening
Geen
Explosieveilig
Nee
SIL gecertificeerd
Nee
Mediumtemperatuur
Van -10 °C tot 80 °C
Omgevingstemperatuur
Van 0 °C tot 55 °C
DN
DN15
Maat
1/2"
Doorlaat
10 mm mm
Spanning
AC
B
36 mm
C
45 mm
D
32 mm
H
86.6 mm
L
50 mm
SW
27 mm
Gewicht
0.4 kg
Onderdelen & accessoires

€ 3,37/ stukexcl. btw

€ 4,08incl. btw

498 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026