Eriks
BURKERT

BURKERT Magneetafsluiter 2/2 Type: 32282 Serie: 6281 Roestvaststaal (RVS)/FPM (FKM) Doorlaat: 25mm Normaal gesloten (NC) 24V AC 1.1/4" BSPP(G)

  • ERIKS:13340177
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 424,58/ stukexcl. btw

€ 513,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BURKERT
Serie
6281
Type
32282
Uitvoering
Magneetafsluiter tweeweg
Procesaansluiting
Binnendraad
Maat procesaansluiting
1.1/4" BSPP(G)
Doorlaat
25 mm
Kvs-waarde
12 m³/h
Functie
Normaal gesloten (NC)
Werking
Indirect werkend
Min. drukverschil
0.2 bar
Max. drukverschil
16 bar
Spoeltype
SPC 35161
Voedingsspanning
24V AC
Frequentie
50/60Hz
Elektrische aansluiting
Stekker EN 175301-803 type A
Inclusief stekker
Nee
Vermogen
8 W / 14 VA
Inschakelvermogen
24 VA
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
1.4408
Afdichting
FPM (FKM)
Materiaal spoelbehuizing
Epoxy
Materiaal kortsluitring
Zilver
Materiaal membraan
FPM (FKM)
Inschakelduur
100 %
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP65
Noodhandbediening
Geen
Explosieveilig
Nee
Mediumtemperatuur
Van 0 °C tot 120 °C
Omgevingstemperatuur
Van 0 °C tot 55 °C
DN
DN32
Maat
1.1/4"
G
1.1/4"
B
45 mm
C
70 mm
H
137 mm
L
95 mm
SW
50 mm
Gewicht
1.4 kg
Onderdelen & accessoires

€ 3,37/ stukexcl. btw

€ 4,08incl. btw

498 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026