Eriks
BURKERT

BURKERT Magneetafsluiter 2/2 Type: 32282 Serie: 6281 Roestvaststaal (RVS)/FPM (FKM) Doorlaat: 20mm Normaal gesloten (NC) 24V DC 1" BSPP(G)

  • ERIKS:13340107
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 308,55/ stukexcl. btw

€ 373,35incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BURKERT
Serie
6281
Type
32282
Uitvoering
Magneetafsluiter tweeweg
Procesaansluiting
Binnendraad
Maat procesaansluiting
1" BSPP(G)
Doorlaat
20 mm
Kvs-waarde
8.5 m³/h
Functie
Normaal gesloten (NC)
Werking
Indirect werkend
Min. drukverschil
0.2 bar
Max. drukverschil
16 bar
Spoeltype
SPC 35161
Voedingsspanning
24V DC
Elektrische aansluiting
Stekker EN 175301-803 type A
Inclusief stekker
Nee
Vermogen
8 W (hot) / 9.5 W (cold)
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
1.4408
Afdichting
FPM (FKM)
Materiaal spoelbehuizing
Epoxy
Materiaal kortsluitring
Zilver
Materiaal membraan
FPM (FKM)
Inschakelduur
100 %
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP65
Noodhandbediening
Geen
Explosieveilig
Nee
Mediumtemperatuur
Van 0 °C tot 120 °C
Omgevingstemperatuur
Van 0 °C tot 55 °C
DN
DN25
Maat
1"
G
1"
B
45 mm
C
60 mm
H
123 mm
L
80 mm
SW
41 mm
Gewicht
0.97 kg
Onderdelen & accessoires

€ 3,37/ stukexcl. btw

€ 4,08incl. btw

498 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026