Eriks
BURKERT

BURKERT Magneetafsluiter 2/2 Type: 32281 Serie: 6281 Messing/NBR Doorlaat: 20mm Normaal open (NO) 24V AC 3/4" BSPP(G)

  • ERIKS:13340157
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 170,85/ stukexcl. btw

€ 206,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BURKERT
Serie
6281
Type
32281
Uitvoering
Magneetafsluiter tweeweg
Procesaansluiting
Binnendraad
Maat procesaansluiting
3/4" BSPP(G)
Doorlaat
20 mm
Kvs-waarde
8.5 m³/h
Functie
Normaal open (NO)
Werking
Indirect werkend
Min. drukverschil
0.2 bar
Max. drukverschil
16 bar
Spoeltype
SPC 35161
Voedingsspanning
24V AC
Frequentie
50/60Hz
Elektrische aansluiting
Stekker EN 175301-803 type A
Inclusief stekker
Nee
Vermogen
7 W / 16 VA
Inschakelvermogen
24 VA
Materiaal huis
Messing
Kwaliteitsklasse
CW617N (CuZn40Pb2)
Afdichting
NBR
Materiaal spoelbehuizing
PA
Materiaal kortsluitring
Koper
Materiaal membraan
NBR
Inschakelduur
100 %
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP65
Noodhandbediening
Geen
Explosieveilig
Nee
Mediumtemperatuur
Van -10 °C tot 80 °C
Omgevingstemperatuur
Van -10 °C tot 55 °C
DN
DN20
G
3/4"
B
45 mm
C
60 mm
H
116 mm
L
80 mm
SW
32 mm
Gewicht
0.89 kg
Onderdelen & accessoires

€ 3,37/ stukexcl. btw

€ 4,08incl. btw

498 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026