Eriks
BURKERT

BURKERT Magneetafsluiter 2/2 Type: 32280 Serie: 6281 Messing/NBR Doorlaat: 50mm Normaal gesloten (NC) 230V AC 2" BSPP(G)

  • ERIKS:13340289
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 348,50/ stukexcl. btw

€ 421,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BURKERT
Serie
6281
Type
32280
Uitvoering
Magneetafsluiter tweeweg
Procesaansluiting
Binnendraad
Maat procesaansluiting
2" BSPP(G)
Doorlaat
50 mm
Kvs-waarde
40 m³/h
Functie
Normaal gesloten (NC)
Werking
Indirect werkend
Min. drukverschil
0.2 bar
Max. drukverschil
16 bar
Spoeltype
SPC 35160
Voedingsspanning
230V AC
Frequentie
50/60Hz
Elektrische aansluiting
Stekker EN 175301-803 type A
Inclusief stekker
Nee
Vermogen
8 W / 14 VA
Inschakelvermogen
24 VA
Materiaal huis
Messing
Kwaliteitsklasse
CW617N (CuZn40Pb2)
Afdichting
NBR
Materiaal spoelbehuizing
PA
Materiaal kortsluitring
Koper
Materiaal membraan
NBR
Inschakelduur
100 %
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP65
Noodhandbediening
Geen
Explosieveilig
Nee
Mediumtemperatuur
Van -10 °C tot 80 °C
Omgevingstemperatuur
Van -10 °C tot 55 °C
DN
DN50
Maat
2"
Doorlaat
50 mm mm
B
45 mm
C
115 mm
H
154.9 mm
L
164 mm
SW
70 mm
Gewicht
4.5 kg
Onderdelen & accessoires

€ 3,37/ stukexcl. btw

€ 4,08incl. btw

498 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026