Eriks
BURKERT

BURKERT Magneetafsluiter 2/2 Type: 32280 Serie: 6281 Messing/NBR Doorlaat: 40mm Normaal gesloten (NC) 24V AC 1.1/2" BSPP(G)

  • ERIKS:13340144
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 255,00/ stukexcl. btw

€ 308,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BURKERT
Serie
6281
Type
32280
Uitvoering
Magneetafsluiter tweeweg
Procesaansluiting
Binnendraad
Maat procesaansluiting
1.1/2" BSPP(G)
Doorlaat
40 mm
Kvs-waarde
30 m³/h
Functie
Normaal gesloten (NC)
Werking
Indirect werkend
Min. drukverschil
0.2 bar
Max. drukverschil
16 bar
Spoeltype
SPC 35160
Voedingsspanning
24V AC
Frequentie
50/60Hz
Elektrische aansluiting
Stekker EN 175301-803 type A
Inclusief stekker
Nee
Vermogen
8 W / 14 VA
Inschakelvermogen
24 VA
Materiaal huis
Messing
Kwaliteitsklasse
CW617N (CuZn40Pb2)
Afdichting
NBR
Materiaal spoelbehuizing
PA
Materiaal kortsluitring
Koper
Materiaal membraan
NBR
Inschakelduur
100 %
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP65
Noodhandbediening
Geen
Explosieveilig
Nee
Mediumtemperatuur
Van -10 °C tot 80 °C
Omgevingstemperatuur
Van -10 °C tot 55 °C
DN
DN40
Maat
1.1/2"
Doorlaat
40 mm mm
B
45 mm
C
99 mm
H
155.6 mm
L
126 mm
SW
60 mm
Gewicht
3 kg
Onderdelen & accessoires

€ 3,37/ stukexcl. btw

€ 4,08incl. btw

498 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026