€ 215,05/ stukexcl. btw
€ 260,21incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BURKERT |
Serie | 6281 |
Type | 32280 |
Uitvoering | Magneetafsluiter tweeweg |
Procesaansluiting | Binnendraad |
Maat procesaansluiting | 1.1/4" BSPP(G) |
Doorlaat | 40 mm |
Kvs-waarde | 23 m³/h |
Functie | Normaal gesloten (NC) |
Werking | Indirect werkend |
Min. drukverschil | 0.2 bar |
Max. drukverschil | 16 bar |
Spoeltype | SPC 35160 |
Voedingsspanning | 230V AC |
Frequentie | 50/60Hz |
Elektrische aansluiting | Stekker EN 175301-803 type A |
Inclusief stekker | Nee |
Vermogen | 8 W / 14 VA |
Inschakelvermogen | 24 VA |
Materiaal huis | Messing |
Kwaliteitsklasse | CW617N (CuZn40Pb2) |
Afdichting | NBR |
Materiaal spoelbehuizing | PA |
Materiaal kortsluitring | Koper |
Materiaal membraan | NBR |
Inschakelduur | 100 % |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP65 |
Noodhandbediening | Geen |
Explosieveilig | Nee |
Mediumtemperatuur | Van -10 °C tot 80 °C |
Omgevingstemperatuur | Van -10 °C tot 55 °C |
DN | DN32 |
Maat | 1.1/4" |
Doorlaat | 40 mm mm |
B | 45 mm |
C | 99 mm |
H | 144.7 mm |
L | 126 mm |
SW | 50 mm |
Gewicht | 2.7 kg |