Eriks
BURKERT

BURKERT Magneetafsluiter 2/2 Type: 32280 Serie: 6281 Messing Indirect werkend Normaal gesloten (NC) 3/4"

  • ERIKS:13495135
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 151,30/ stukexcl. btw

€ 183,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BURKERT
Serie
6281
Type
32280
Uitvoering
Magneetafsluiter tweeweg
Procesaansluiting
Binnendraad
Maat procesaansluiting
3/4" BSPP(G)
Doorlaat
20 mm
Kvs-waarde
8.5 m³/h
Functie
Normaal gesloten (NC)
Werking
Indirect werkend
Min. drukverschil
0.2 bar
Max. drukverschil
16 bar
Spoeltype
SPC 35160
Voedingsspanning
24V DC
Elektrische aansluiting
Stekker EN 175301-803 type A
Inclusief stekker
Nee
Vermogen
8 W (heet) / 9,5 W (koud)
Materiaal huis
Messing
Kwaliteitsklasse
CW617N (CuZn40Pb2)
Afdichting
EPDM
Materiaal spoelbehuizing
PA
Materiaal kortsluitring
Koper
Materiaal membraan
EPDM
Inschakelduur
100 %
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP65
Noodhandbediening
Geen
Explosieveilig
Nee
Mediumtemperatuur
Van -30 °C tot 90 °C
Omgevingstemperatuur
Van -10 °C tot 55 °C
DN
DN20
Maat
3/4"
Doorlaat
13 mm mm
B
45 mm
C
42 mm
H
109.1 mm
L
65 mm
SW
32 mm
Gewicht
0.59 kg