Eriks
BURKERT

BURKERT Magneetafsluiter 2/2 Type: 32280 Serie: 6281 Messing Indirect werkend Normaal gesloten (NC) 2"

  • ERIKS:14382224
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 374,00/ stukexcl. btw

€ 452,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BURKERT
Serie
6281
Type
32280
Uitvoering
Magneetafsluiter tweeweg
Procesaansluiting
Binnendraad
Maat procesaansluiting
2" BSPP(G)
Doorlaat
50 mm
Kvs-waarde
40 m³/h
Functie
Normaal gesloten (NC)
Werking
Indirect werkend
Min. drukverschil
0.2 bar
Max. drukverschil
16 bar
Spoeltype
SPC 35160
Voedingsspanning
24V DC
Elektrische aansluiting
Stekker EN 175301-803 type A
Inclusief stekker
Nee
Vermogen
8 W (heet) / 9,5 W (koud)
Materiaal huis
Messing
Kwaliteitsklasse
CW617N (CuZn40Pb2)
Afdichting
EPDM
Materiaal spoelbehuizing
PA
Materiaal kortsluitring
Koper
Materiaal membraan
EPDM
Inschakelduur
100 %
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP65
Noodhandbediening
Geen
Explosieveilig
Nee
Mediumtemperatuur
Van -30 °C tot 90 °C
Omgevingstemperatuur
Van -10 °C tot 55 °C
DN
DN50
Maat
2"
Doorlaat
50 mm mm
B
45 mm
C
115 mm
H
154.9 mm
L
164 mm
SW
70 mm
Gewicht
4.5 kg