Eriks
BURKERT

BURKERT Magneetafsluiter 2/2 Type: 32260 Serie: 5282 Roestvaststaal (RVS)/FPM (FKM) Doorlaat: 40mm Normaal gesloten (NC) 24V DC 1.1/2" BSPP(G)

  • ERIKS:13340052
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.346,40/ stukexcl. btw

€ 1.629,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BURKERT
Serie
5282
Type
32260
Uitvoering
Magneetafsluiter tweeweg
Procesaansluiting
Binnendraad
Maat procesaansluiting
1.1/2" BSPP(G)
Doorlaat
40 mm
Kvs-waarde
20 m³/h
Functie
Normaal gesloten (NC)
Werking
Indirect werkend
Min. drukverschil
0.2 bar
Max. drukverschil
10 bar
Spoeltype
SPC 35310
Voedingsspanning
24V DC
Elektrische aansluiting
Stekker EN 175301-803 type A
Inclusief stekker
Nee
Vermogen
8 W (hot) / 11 W (cold)
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
1.4581
Afdichting
FPM (FKM)
Materiaal spoelbehuizing
Epoxy
Materiaal membraan
FPM (FKM)
Inschakelduur
100 %
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP65
Noodhandbediening
Ja
Explosieveilig
Nee
Mediumtemperatuur
Van 0 °C tot 90 °C
Omgevingstemperatuur
Van 0 °C tot 55 °C
DN
DN40
Maat
1.1/2"
Doorlaat
40 mm mm
B
84.5 mm
H
156 mm
L
126 mm
Gewicht
2.7 kg
Onderdelen & accessoires

€ 3,37/ stukexcl. btw

€ 4,08incl. btw

498 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026