Eriks
BURKERT

BURKERT Magneetafsluiter 2/2 Type: 32260 Serie: 5282 Roestvaststaal (RVS)/FPM (FKM) Doorlaat: 25mm Normaal gesloten (NC) 24V AC 1" BSPP(G)

  • ERIKS:13340044
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 870,40/ stukexcl. btw

€ 1.053,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BURKERT
Serie
5282
Type
32260
Uitvoering
Magneetafsluiter tweeweg
Procesaansluiting
Binnendraad
Maat procesaansluiting
1" BSPP(G)
Doorlaat
25 mm
Kvs-waarde
10 m³/h
Functie
Normaal gesloten (NC)
Werking
Indirect werkend
Min. drukverschil
0.2 bar
Max. drukverschil
10 bar
Spoeltype
SPC 35310
Voedingsspanning
24V AC
Frequentie
50/60Hz
Elektrische aansluiting
Stekker EN 175301-803 type A
Inclusief stekker
Nee
Vermogen
8 W / 14 VA
Inschakelvermogen
30 VA
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
1.4581
Afdichting
FPM (FKM)
Materiaal spoelbehuizing
Epoxy
Materiaal membraan
FPM (FKM)
Inschakelduur
100 %
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP65
Noodhandbediening
Ja
Explosieveilig
Nee
Mediumtemperatuur
Van 0 °C tot 90 °C
Omgevingstemperatuur
Van 0 °C tot 55 °C
DN
DN25
Maat
1"
Doorlaat
25 mm mm
B
70 mm
H
141 mm
L
115 mm
Gewicht
1.8 kg