€ 717,83/ stukexcl. btw
€ 868,57incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BURKERT |
Serie | 5282 |
Type | 32260 |
Uitvoering | Magneetafsluiter tweeweg |
Procesaansluiting | Binnendraad |
Maat procesaansluiting | 1/2" BSPP(G) |
Doorlaat | 20 mm |
Kvs-waarde | 5 m³/h |
Functie | Normaal gesloten (NC) |
Werking | Indirect werkend |
Min. drukverschil | 0.2 bar |
Max. drukverschil | 10 bar |
Spoeltype | SPC 35310 |
Voedingsspanning | 230V AC |
Frequentie | 50/60Hz |
Elektrische aansluiting | Stekker EN 175301-803 type A |
Inclusief stekker | Nee |
Vermogen | 8 W / 14 VA |
Inschakelvermogen | 30 VA |
Materiaal huis | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | 1.4581 |
Afdichting | FPM (FKM) |
Materiaal spoelbehuizing | Epoxy |
Materiaal membraan | FPM (FKM) |
Inschakelduur | 100 % |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP65 |
Noodhandbediening | Ja |
Explosieveilig | Nee |
Mediumtemperatuur | Van 0 °C tot 90 °C |
Omgevingstemperatuur | Van 0 °C tot 55 °C |
DN | DN15 |
Maat | 1/2" |
Doorlaat | 20 mm mm |
B | 60 mm |
H | 131 mm |
L | 100 mm |
Gewicht | 1.4 kg |
€ 3,37/ stukexcl. btw
€ 4,08incl. btw
498 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026