€ 606,48/ stukexcl. btw
€ 733,84incl. btw
Verwachte leverdatum - 08/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BURKERT |
Serie | 5282 |
Type | 32258 |
Uitvoering | Magneetafsluiter tweeweg |
Procesaansluiting | Binnendraad |
Maat procesaansluiting | 2" BSPP(G) |
Doorlaat | 50 mm |
Kvs-waarde | 40 m³/h |
Functie | Normaal gesloten (NC) |
Werking | Indirect werkend |
Min. drukverschil | 0.2 bar |
Max. drukverschil | 10 bar |
Spoeltype | SPC 35310 |
Voedingsspanning | 24V DC |
Elektrische aansluiting | Stekker EN 175301-803 type A |
Inclusief stekker | Nee |
Vermogen | 8 W (hot) / 11 W (cold) |
Materiaal huis | Messing |
Kwaliteitsklasse | CW617N (CuZn40Pb2) |
Afdichting | NBR |
Materiaal spoelbehuizing | Epoxy |
Materiaal membraan | NBR |
Inschakelduur | 100 % |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP65 |
Noodhandbediening | Ja |
Explosieveilig | Nee |
Mediumtemperatuur | Van 0 °C tot 80 °C |
Omgevingstemperatuur | Van 0 °C tot 55 °C |
DN | DN50 |
€ 3,37/ stukexcl. btw
€ 4,08incl. btw
498 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026