Eriks
BURKERT

BURKERT Magneetafsluiter 2/2 Type: 32258 Serie: 5282 Messing/NBR Doorlaat: 20mm Normaal gesloten (NC) 24V DC 3/4" BSPP(G)

  • ERIKS:13339983
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied

  • Neutrale en licht agressieve gassen en vloeistoffen en licht vervuilde media.
Bijzonderheden

  • Klapanker systeem met scheidingsmembraan.
  • Waterslag dempend.
  • Instelbare open- en sluittijd middels 2 naaldventielen.
  • Zonder stekker.
Opslaan in lijst

€ 223,98/ stukexcl. btw

€ 271,02incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BURKERT
Serie
5282
Type
32258
Uitvoering
Magneetafsluiter tweeweg
Procesaansluiting
Binnendraad
Maat procesaansluiting
3/4" BSPP(G)
Doorlaat
20 mm
Kvs-waarde
6.5 m³/h
Functie
Normaal gesloten (NC)
Werking
Indirect werkend
Min. drukverschil
0.2 bar
Max. drukverschil
10 bar
Spoeltype
SPC 35310
Voedingsspanning
24V DC
Elektrische aansluiting
Stekker EN 175301-803 type A
Inclusief stekker
Nee
Vermogen
8 W (hot) / 11 W (cold)
Materiaal huis
Messing
Kwaliteitsklasse
CW617N (CuZn40Pb2)
Afdichting
NBR
Materiaal spoelbehuizing
Epoxy
Materiaal membraan
NBR
Inschakelduur
100 %
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP65
Noodhandbediening
Ja
Explosieveilig
Nee
Mediumtemperatuur
Van 0 °C tot 80 °C
Omgevingstemperatuur
Van 0 °C tot 55 °C
DN
DN20
Onderdelen & accessoires

€ 3,37/ stukexcl. btw

€ 4,08incl. btw

498 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026