Eriks
BURKERT

BURKERT Magneetafsluiter 2/2 Type: 32248 Serie: 6211 Messing/NBR Doorlaat: 20mm Normaal gesloten (NC) 230V AC 3/4" BSPP(G)

  • ERIKS:13340117
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied

  • Neutrale gassen en vloeistoffen, zoals gas, water en hydraulische olie.
Bijzonderheden

  • Hoge doorstroomcapaciteit.
  • Ombouw mogelijk tussen wissel- en gelijkspanningspoel.
  • Compact.
  • Zonder stekker.
Opslaan in lijst

€ 122,40/ stukexcl. btw

€ 148,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BURKERT
Serie
6211
Type
32248
Uitvoering
Magneetafsluiter tweeweg
Procesaansluiting
Binnendraad
Maat procesaansluiting
3/4" BSPP(G)
Doorlaat
20 mm
Kvs-waarde
8.3 m³/h
Functie
Normaal gesloten (NC)
Werking
Indirect werkend
Min. drukverschil
0.5 bar
Max. drukverschil
10 bar
Spoeltype
SPC22 35151
Voedingsspanning
230V AC
Frequentie
50/60Hz
Elektrische aansluiting
Stekker EN 175301-803 type B
Inclusief stekker
Nee
Vermogen
4 W / 6 VA
Inschakelvermogen
9 VA
Materiaal huis
Messing
Kwaliteitsklasse
CW617N (CuZn40Pb2)
Afdichting
NBR
Materiaal spoelbehuizing
Epoxy
Materiaal kortsluitring
Koper
Materiaal membraan
NBR
Inschakelduur
100 %
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP65
Noodhandbediening
Geen
Explosieveilig
Nee
Mediumtemperatuur
Van 0 °C tot 70 °C
Omgevingstemperatuur
Van 0 °C tot 55 °C
DN
DN20