Eriks
BURKERT

BURKERT Magneetafsluiter 2/2 Type: 32050 Serie: 6013 Messing/FPM (FKM) Doorlaat: 4mm Normaal gesloten (NC) 24V AC 1/4" BSPP(G)

  • ERIKS:13339953
Image 1
Toepassingsgebied

  • Neutrale gassen en vloeistoffen bij messing behuizing zoals gas, water en hydraulische olie.
  • Licht agressieve gassen en vloeistoffen bij roestvast stalen behuizing.
Bijzonderheden

  • Ook als sub-base versie.
  • Ombouw mogelijk tussen wissel- en gelijkspanningspoel.
  • Zonder stekker.
Opslaan in lijst

€ 78,54/ stukexcl. btw

€ 95,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BURKERT
Serie
6013
Type
32050
Uitvoering
Magneetafsluiter tweeweg
Procesaansluiting
Binnendraad
Maat procesaansluiting
1/4" BSPP(G)
Doorlaat
4 mm
Kvs-waarde
0.3 m³/h
Functie
Normaal gesloten (NC)
Werking
Direct werkend
Min. drukverschil
0 bar
Max. drukverschil
4 bar
Spoeltype
SPC 35160
Voedingsspanning
24V AC
Frequentie
50Hz
Elektrische aansluiting
Stekker EN 175301-803 type A
Inclusief stekker
Nee
Vermogen
8 W / 16 VA
Inschakelvermogen
24 VA
Max. viscositeit
21 mm²/s
Materiaal huis
Messing
Kwaliteitsklasse
CW617N (CuZn40Pb2)
Afdichting
FPM (FKM)
Materiaal spoelbehuizing
PA
Materiaal kortsluitring
Koper
Inschakelduur
100 %
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP65
Noodhandbediening
Geen
Explosieveilig
Nee
Mediumtemperatuur
Van -10 °C tot 100 °C
Omgevingstemperatuur
Van -10 °C tot 55 °C
DN
DN10
Onderdelen & accessoires

€ 3,37/ stukexcl. btw

€ 4,08incl. btw

498 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026