€ 2.730,00/ stukexcl. btw
€ 3.303,30incl. btw
Verwachte leverdatum - 08/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BURKERT |
Serie | 2012 |
Type | 31098 |
Functie | Tweewegventiel |
Norm | EN (DIN) |
Bouwvorm | Recht |
Materiaal huis | Roestvaststaal |
Kwaliteitsklasse | 1.4404 |
Procesaansluiting | Flens |
Maat procesaansluiting | DN100 |
Maat aansluiting | DN100 |
Normering aansluiting | EN 1092-1 |
Druktrap artikel | PN25 |
Afwerking flens | Raised face |
Norm bouwlengte | EN 558, Serie 1 |
Inbouwlengte | 350 mm |
Klepvorm | Vaste klep |
Kv-waarde | 165 m³/h |
Sluitdruk | 5 bar |
Werking | Druk onder klep |
Aandrijving | H125 |
Soort aandrijving | Pneumatische zuiger |
Type aandrijving | Enkelwerkend |
Werking aandrijving | Veersluitend |
Diameter pneumatische aandrijving | 125 |
Stuurdruk | 5,6 - 7 bar |
Aansluiting bediening | 1/4" (8) binnendraad (BSPP) |
Eindcontacten | Geen |
Standindicator | Ja |
Type spindelafdichting | Dakmanchetten |
Materiaal spindelafdichting primair | PTFE |
Materiaal klepafdichting | PTFE |
Materiaal klep | 1.4401 |
Materiaal zitting | Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571) |
Materiaal spindel | 1.4401 |
Materiaal kopstuk | 1.4401 |
Materiaal kopstuk pakking | PTFE |
Materiaal bediening | PA |
Explosieveilig | Ja |
Explosieveilig | Ex h |
Explosieklasse | II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIIC T135 °C Db |
ATEX Zone | Zone 1 / 21 |
Max. viscositeit | 600 mm²/s |
Mediumtemperatuur | van -10 tot 185 °C |
Omgevingstemperatuur | van -10 tot 60 °C |
DN | DN100 |
Aandrijving | H125 |
A | 235 mm |
c | 1/4" BSP |
ØD | 157 mm |
H | 449 mm |
L | 350 mm |