Eriks
BURKERT

BURKERT Klepafsluiter Type 31098 serie 2012 roestvaststaal/PTFE aanstroming onder de klep pneumatisch type D50 veersluitend explosieveilig PN25 DN15

  • ERIKS:11815042
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 592,00/ stukexcl. btw

€ 716,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BURKERT
Serie
2012
Type
31098
Functie
Tweewegventiel
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
Roestvaststaal
Kwaliteitsklasse
1.4404
Procesaansluiting
Flens
Maat procesaansluiting
DN15
Maat aansluiting
DN15
Normering aansluiting
EN 1092-1
Druktrap artikel
PN25
Afwerking flens
Raised face
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 1
Inbouwlengte
130 mm
Klepvorm
Vaste klep
Kv-waarde
4.7 m³/h
Sluitdruk
16 bar
Werking
Druk onder klep
Aandrijving
D50
Soort aandrijving
Pneumatische zuiger
Type aandrijving
Enkelwerkend
Werking aandrijving
Veersluitend
Diameter pneumatische aandrijving
50
Stuurdruk
3,9 - 10 bar
Aansluiting bediening
1/4" (8) binnendraad (BSPP)
Eindcontacten
Geen
Standindicator
Ja
Type spindelafdichting
Dakmanchetten
Materiaal spindelafdichting primair
PTFE
Materiaal klepafdichting
PTFE
Materiaal klep
1.4401
Materiaal zitting
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Materiaal spindel
1.4401
Materiaal kopstuk
1.4401
Materiaal kopstuk pakking
PTFE
Materiaal bediening
PA
Explosieveilig
Ja
Explosieveilig
Ex h
Explosieklasse
II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIIC T135 °C Db
ATEX Zone
Zone 1 / 21
Max. viscositeit
600 mm²/s
Mediumtemperatuur
van -10 tot 185 °C
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 40 °C
DN
DN15
Aandrijving
D50
A
95 mm
c
1/4" BSP
ØD
64 mm
H
211 mm
L
130 mm