€ 738,23/ stukexcl. btw
€ 893,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BURKERT |
Serie | 2000 |
Type | 31115 |
Functie | Tweewegventiel |
Bouwvorm | Vrijstroom |
Materiaal huis | Roestvaststaal |
Kwaliteitsklasse | 1.4404 |
Procesaansluiting | Binnendraad |
Maat procesaansluiting | 2.1/2" (65) |
Maat aansluiting | 2.1/2" BSPP (65) |
Normering aansluiting | DIN ISO 228-1 |
Druktrap artikel | PN25 |
Norm bouwlengte | Fabrikant standaard |
Inbouwlengte | 185 mm |
Klepvorm | Vaste klep |
Kv-waarde | 77 m³/h |
Sluitdruk | 14 bar |
Werking | Druk boven klep |
Aandrijving | F80 |
Soort aandrijving | Pneumatische zuiger |
Type aandrijving | Enkelwerkend |
Werking aandrijving | Veersluitend |
Diameter pneumatische aandrijving | 80 |
Stuurdruk | (Variabel) - 10 bar |
Aansluiting bediening | 1/4" (8) binnendraad (BSPP) |
Standindicator | Ja |
Type spindelafdichting | Dakmanchetten |
Materiaal spindelafdichting primair | PTFE |
Materiaal klepafdichting | PTFE |
Materiaal klep | 1.4401 |
Materiaal spindel | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal kopstuk | 1.4401 |
Materiaal kopstuk pakking | Grafiet |
Materiaal bediening | PA |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP67 |
Explosieveilig | Ja |
Explosieveilig | Ex h |
Explosieklasse | II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIIC T135 °C Db |
ATEX Zone | Zone 1 / 21 |
Max. viscositeit | 600 mm²/s |
Mediumtemperatuur | van -10 tot 185 °C |
Omgevingstemperatuur | van -10 tot 60 °C |
DN | 2.1/2" (65) |
Aandrijving | F80 |
A | 65 mm |
c | 1/4" |
ØD | 101 mm |
H | 234 mm |
L | 185 mm |
L1 | 291 mm |
SW | 85 mm |
Gewicht | 5.16 kg |