€ 358,28/ stukexcl. btw
€ 433,52incl. btw
Verwachte leverdatum - 08/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BURKERT |
Serie | 2000 |
Type | 31095 |
Functie | Tweewegventiel |
Bouwvorm | Vrijstroom |
Materiaal huis | Roestvaststaal |
Kwaliteitsklasse | 1.4404 |
Procesaansluiting | Binnendraad |
Maat procesaansluiting | 1" (25) |
Maat aansluiting | 1" BSPP (25) |
Normering aansluiting | DIN ISO 228-1 |
Druktrap artikel | PN25 |
Norm bouwlengte | Fabrikant standaard |
Inbouwlengte | 90 mm |
Klepvorm | Vaste klep |
Kv-waarde | 18 m³/h |
Sluitdruk | 25 bar |
Werking | Druk onder klep |
Aandrijving | F80 |
Soort aandrijving | Pneumatische zuiger |
Type aandrijving | Enkelwerkend |
Werking aandrijving | Veersluitend |
Diameter pneumatische aandrijving | 80 |
Stuurdruk | 5 - 10 bar |
Aansluiting bediening | 1/4" (8) binnendraad (BSPP) |
Standindicator | Ja |
Type spindelafdichting | Dakmanchetten |
Materiaal spindelafdichting primair | PTFE |
Materiaal klepafdichting | PTFE |
Materiaal klep | 1.4401 |
Materiaal spindel | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal kopstuk | 1.4401 |
Materiaal kopstuk pakking | Grafiet |
Materiaal bediening | PA |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP67 |
Explosieveilig | Ja |
Explosieveilig | Ex h |
Explosieklasse | II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIIC T135 °C Db |
ATEX Zone | Zone 1 / 21 |
Max. viscositeit | 600 mm²/s |
Mediumtemperatuur | van -10 tot 185 °C |
Omgevingstemperatuur | van -10 tot 60 °C |