Eriks
BURKERT

BURKERT Klepafsluiter pneumatisch bediend Type: 31095 Serie: 2000 Vrijstroom Roestvaststaal (RVS) AISI 316L Vaste klep F80 Druk onder klep Veersluitend Sluitdruk: 9bar Explosieveilig Ex h PN25/1.1/2" BSPP(G)

  • ERIKS:13391288
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 483,65/ stukexcl. btw

€ 585,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BURKERT
Serie
2000
Type
31095
Functie
Tweewegventiel
Bouwvorm
Vrijstroom
Materiaal huis
Roestvaststaal
Kwaliteitsklasse
1.4404
Procesaansluiting
Binnendraad
Maat procesaansluiting
1.1/2" (40)
Maat aansluiting
1.1/2" BSPP (40)
Normering aansluiting
DIN ISO 228-1
Druktrap artikel
PN25
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
120 mm
Klepvorm
Vaste klep
Kv-waarde
38 m³/h
Sluitdruk
9 bar
Werking
Druk onder klep
Aandrijving
F80
Soort aandrijving
Pneumatische zuiger
Type aandrijving
Enkelwerkend
Werking aandrijving
Veersluitend
Diameter pneumatische aandrijving
80
Stuurdruk
5 - 10 bar
Aansluiting bediening
1/4" (8) binnendraad (BSPP)
Standindicator
Ja
Type spindelafdichting
Dakmanchetten
Materiaal spindelafdichting primair
PTFE
Materiaal klepafdichting
PTFE
Materiaal klep
1.4401
Materiaal spindel
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal kopstuk
1.4401
Materiaal kopstuk pakking
Grafiet
Materiaal bediening
PA
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP67
Explosieveilig
Ja
Explosieveilig
Ex h
Explosieklasse
II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIIC T135 °C Db
ATEX Zone
Zone 1 / 21
Max. viscositeit
600 mm²/s
Mediumtemperatuur
van -10 tot 185 °C
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 60 °C