Eriks
BURKERT

BURKERT Klepafsluiter pneumatisch bediend Type: 31075 Serie: 2000 Vrijstroom Brons Vaste klep E63 Druk boven klep Veersluitend Sluitdruk: 16bar Explosieveilig Ex h PN25/2.1/2" BSPP(G)

  • ERIKS:12620983
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 311,53/ stukexcl. btw

€ 376,95incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BURKERT
Serie
2000
Type
31075
Functie
Tweewegventiel
Bouwvorm
Vrijstroom
Materiaal huis
Brons
Kwaliteitsklasse
CC491K
Procesaansluiting
Binnendraad
Maat procesaansluiting
2.1/2" (65)
Maat aansluiting
2.1/2" BSPP (65)
Normering aansluiting
DIN ISO 228-1
Druktrap artikel
PN25
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
120 mm
Klepvorm
Vaste klep
Kv-waarde
38 m³/h
Sluitdruk
16 bar
Werking
Druk boven klep
Aandrijving
E63
Soort aandrijving
Pneumatische zuiger
Type aandrijving
Enkelwerkend
Werking aandrijving
Veersluitend
Diameter pneumatische aandrijving
63
Stuurdruk
(Variabel) - 10 bar
Aansluiting bediening
1/4" (8) binnendraad (BSPP)
Standindicator
Ja
Type spindelafdichting
Dakmanchetten
Materiaal spindelafdichting primair
PTFE
Materiaal klepafdichting
PTFE
Materiaal klep
Messing
Materiaal spindel
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal kopstuk
Messing
Materiaal kopstuk pakking
Grafiet
Materiaal bediening
PA
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP67
Explosieveilig
Ja
Explosieveilig
Ex h
Explosieklasse
II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIIC T135 °C Db
ATEX Zone
Zone 1 / 21
Max. viscositeit
600 mm²/s
Mediumtemperatuur
van -10 tot 180 °C
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 55 °C
DN
1.1/2" (40)
Aandrijving
E63
c
1/4"
ØD
80 mm
H
178 mm
L
120 mm
L1
232 mm
SW
55 mm
Gewicht
3.5 kg