Eriks
BURKERT

BURKERT Klepafsluiter pneumatisch bediend Type: 31055 Serie: 2000 Vrijstroom Brons Vaste klep F80 Druk onder klep Veersluitend Sluitdruk: 14bar Explosieveilig Ex h PN25/1.1/4" BSPP(G)

  • ERIKS:12962684
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 305,15/ stukexcl. btw

€ 369,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BURKERT
Serie
2000
Type
31055
Functie
Tweewegventiel
Bouwvorm
Vrijstroom
Materiaal huis
Brons
Kwaliteitsklasse
CC491K
Procesaansluiting
Binnendraad
Maat procesaansluiting
1.1/4" (32)
Maat aansluiting
1.1/4" BSPP (32)
Normering aansluiting
DIN ISO 228-1
Druktrap artikel
PN25
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
110 mm
Klepvorm
Vaste klep
Kv-waarde
27 m³/h
Sluitdruk
14 bar
Werking
Druk onder klep
Aandrijving
F80
Soort aandrijving
Pneumatische zuiger
Type aandrijving
Enkelwerkend
Werking aandrijving
Veersluitend
Diameter pneumatische aandrijving
80
Stuurdruk
5 - 10 bar
Aansluiting bediening
1/4" (8) binnendraad (BSPP)
Standindicator
Ja
Type spindelafdichting
Dakmanchetten
Materiaal spindelafdichting primair
PTFE
Materiaal klepafdichting
PTFE
Materiaal klep
Messing
Materiaal spindel
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal kopstuk
Messing
Materiaal kopstuk pakking
Grafiet
Materiaal bediening
PA
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP67
Explosieveilig
Ja
Explosieveilig
Ex h
Explosieklasse
II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIIC T135 °C Db
ATEX Zone
Zone 1 / 21
Max. viscositeit
600 mm²/s
Mediumtemperatuur
van -10 tot 180 °C
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 60 °C
DN
1.1/4" (32)
Aandrijving
F80
c
1/4"
ØD
101 mm
H
209 mm
L
110 mm
L1
264 mm
SW
50 mm
Gewicht
2.1 kg