Eriks
BRUECK

BRUECK Handschaaf RALI 220 EVO met 4 reservemessen

  • ERIKS:12101421
  • Fabrikant:4033564133651
Image 1
Handschaaf RALI 220 EVOLUTION

Uitvoering: slijtagebestendige schaafzool van metaal. Slijpen en uitrekken van het schaafmes is niet nodig. Geen tijdrovende instelling van het schaafmes. Traploze instelling van de spaanafdracht. Te gebruiken als zoet-, vlak- en roffelschaaf. Levering compleet met 4 reservemessen.

Opslaan in lijst

€ 255,54/ stukexcl. btw

€ 309,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRUECK
Schaafbreedte
48 mm
Schaafdiepte
220 mm