Eriks
BROCKHAUS

BROCKHAUS Hoogteversteller automatisch voor HEUER bankschroef 120 mm

  • ERIKS:12055147
  • Fabrikant:4010898440020
Image 1
Bankschroeflift, automatisch

Bankschroeflift, met hoogwaardige gasdrukveer – afgestemd op het gewicht van de bankschroef. Traploze hoogteverstelling tot 200 mm, draaibaar tot 360°. Echte vereenvoudiging van het werk. Aanpassing van de werkhoogte van de bankschroef aan de lichaamlengte voor comfortabel werken en ter voorkoming van letsel door een verkeerde houding.

Opslaan in lijst

€ 374,44/ stukexcl. btw

€ 453,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BROCKHAUS