Eriks
BROCKHAUS

BROCKHAUS Bankschroef Compact 120mm

  • ERIKS:12055144
  • Fabrikant:4010898118011
Image 1
Bankschroef Compact

Uitvoering: zeer compacte constructie van staal, met HEUER Quicklaunch-snelinstelling. In 3 seconden geheel te openen –zonder bediening van de zwengel. Positie. Verwisselbare, draaibare bekken met glad en geribbeld spanvlak. Geïntegreerde buisspanbekken voor buizen van 15 tot 50 mm. Opmerking: ondanks een bekbreedte van 120 mm komen de gatafstanden in de voet overeen met die van een bankschroef met bekbreedte 100 mm.

Opslaan in lijst

€ 329,77/ stukexcl. btw

€ 399,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BROCKHAUS