De compacte rubberen stroomverdeler van Brennenstuhl in de kleur zwart en 2m kabel overtuigt door zijn kwaliteit en veiligheid op alle gebieden. De praktische en uiterst robuuste stroomverdeler is ideaal voor permanent gebruik buitenshuis. Het overtuigt ook met de volgende kenmerken:
* Kabelbenaming: H07RN-F 5G2.5
* Stekker: CEE 400 V/16 A 5-polig/pin
* Contactdozen: 2x CEE 400 V/16 A 5-polig, 5x 230 V/16 A
* Zekering: 3x LS 230 V/16 A 1-polig/pen, 1x FI 40 A 4-polig/pen, 30 mA
* Voor permanent gebruik buitenshuis - IP44
* Temperatuurbestendigheid van de behuizing: -30°C tot + 80°C
* Kwaliteit contactdozen volgens VDE 0620-1
* Stevige metalen draaggreep
* Beschermende contactdozen verdeeld over 3 afzonderlijke fasen