Eriks
BRENNENSTUHL

BRENNENSTUHL Verlengkabel IP44 H07BQ-F3G1,5 10m

  • ERIKS:14056166
  • Fabrikant:4007123638345
Image 1
Verlengkabel, polyurethaan

Polyurethaan kabeldraad H07 BQ-F 3G, met randaardestekker en contrastekker met klep. De BREMAXX®-PUR-kabel (BQ-kabel) is extreem slijtvast, kantelt niet om en is zeer goed bestand tegen snijden en scheuren. Bovendien zuur- en oliebestendig, weerbestendig en bestand tegen microben. Koudebestendigheid tot –40 °C. Voor gebruik binnenshuis en op bouwplaatsen en permanent gebruik buitenshuis.

Opslaan in lijst

€ 76,29/ stukexcl. btw

€ 92,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRENNENSTUHL