Eriks
BRENNENSTUHL

BRENNENSTUHL Vario Line VL2-X kabelhaspel 4-voudig zwart 10m H05VV-F 3G1,5

  • ERIKS:14757013
  • Fabrikant:4007123687121
Image 1
De Vario-Line 4-voudige kabelhaspel van Brennenstuhl met 10m kabellengte in de kleur zwart heeft een slagvaste behuizing en een goede stabiliteit dankzij de grote voet. Hij heeft ook een verhoogde aanraakbeveiliging en is perfect voor gebruik in huis. Hij overtuigt ook met de volgende eigenschappen:* Ideaal geschikt voor gebruik binnenshuis* Ergonomisch gevormde handgreep* Met oververhittingsbeveiliging* 4 beschermende contactdozen* Kabelaanduiding H05VV-F 3G1,5* Nominale stroom 16A
Opslaan in lijst

€ 37,42/ stukexcl. btw

€ 45,28incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRENNENSTUHL