Eriks
BRENNENSTUHL

BRENNENSTUHL Stroomcentrale H07RN-F5G1,5 2m CEE 1x16A, 3x230V/16A

  • ERIKS:14591758
  • Fabrikant:4007123667604
Image 1
Kleine verdeelinrichting

Uitvoering: van slagvast en zeer breukvast kunststof, bijzonder klein ontwerp, ook geschikt voor wandmontage. 3 geaarde contactdozen 230 V/16 A verdeeld over alle 3 fasen met zelfsluitende deksels en 1 CEE-contactdoos 400 V/16 A en 1 CEE-stekker 400 V/16 A, 5-polig.

Toepassing: geschikt voor gebruik binnenshuis en op bouwplaatsen en permanent gebruik buitenshuis.

Opslaan in lijst

€ 93,08/ stukexcl. btw

€ 112,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRENNENSTUHL