De JARO 6060 T LED bouwlamp met statief van Brennenstuhl is een energiezuinige LED werklamp met statief en 2x20W vermogen die aan de hoogste eisen voldoet. Met een behuizing van robuust aluminium, een stevige stalen buis en een veiligheidsglasplaat voor extra bescherming tegen stoten, is hij geschikt voor zowel binnen- als buitengebruik. De geïnstalleerde SMD LED's maken indruk met hun uitzonderlijk lange levensduur en hun speciale lichtverspreiding voor verlichting van grote oppervlakken. Bovendien overtuigt de schijnwerper met statief met de volgende eigenschappen:
* Beschermingsklasse IP65 - stof- en straalbestendig
* Stabiel, robuust stalen buisframe
* Met drie stabiele statiefbuizen
* In hoogte verstelbaar tot 1,8m
* Kabellengte: 3m
* Kabelaanduiding: H07RN-F3G1.0
* Vermogen: 2x20W
* Lichtstroom: 4800lm
* Voorscherm gemaakt van veiligheidsglas
* Kleurtemperatuur: 6500K
* Slagvastheid: IK08