Eriks
BRENNENSTUHL

BRENNENSTUHL Rookmelder RM C 9010

  • ERIKS:13278124
  • Fabrikant:4007123640911
Image 1
Foto-elektrische rookmelder, getest conform EN 14604
Optische weergave van werking, met testknop voor het testen van correcte werking
Doordringend alarmsignaal 85 dB
Signaaltoon bij lage batterij
Blokbatterij 9 V inbegrepen, levensduur min. 1 jaar
Inclusief bevestigingsmateriaal
Opslaan in lijst

€ 9,18/ stukexcl. btw

€ 11,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRENNENSTUHL