Uitvoering: van een bestendig rubbermengsel, bestand tegen verschillende soorten olie, vetten, benzine en zuren. 6 contactdozen 230 V/16 A, met zelfsluitende deksels, 2 CEE-contactdozen 400 V/16 A en 1 CEE-contactdoos 400 V/32 A en 1 CEE-stekker 400 V/32 A, 5-polig. De stopcontacten zijn afzonderlijk beveiligd. Beveiliging via 1 ALS-schakelaar 30 mA. De zekeringen zijn beschermd onder het scharnierende deksel. Het deksel kan met snelsluitingen worden beveiligd tegen onbedoeld openen.
Toepassing: geschikt voor gebruik binnenshuis en op bouwplaatsen en permanent gebruik buitenshuis.
€ 822,54/ stukexcl. btw
€ 995,27incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150